SMC

SMC Schott- Klemmverbindung KFE06-02

  • ERIKS:24125931
  • Hersteller:KFE06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFE06-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø4, Anschlussgewinde 1/4)(Nylon, Weichnylon, Polyurethan)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
KFE
Material
Messing
Form
Schott
Anschluss 1
6x4 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar