Eriks
SMC

SMC Schnellkupplung KK6S-03MS

  • ERIKS:24126429
  • Hersteller:KK6S-03MS
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: KK6S-03MS (Gehäusegröße 1/2, Anschlußgröße (R, Rc(PT)3/8), Außengewinde, teflonbeschichtet)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK6
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/8
Material
Messing
Grösse
1/2
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Material Ventil
PBT
Material Feder
Edelstahl