SMC

SMC Schnellkupplung KK3S-01MS

  • ERIKS:24126368
  • Hersteller:KK3S-01MS
Image 1
Produkteigenschaften▪ Modell: KK3S-01MS (Gehäusegröße 1/8, Anschlußgröße (R, Rc(PT)1/8), Außengewinde, teflonbeschichtet)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK3
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing
Grösse
1/8
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Material Ventil
PBT
Material Feder
Edelstahl