CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KK |
Typ | KK2 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Innengewinde, metrisch |
Abmessung Gewindeanschluss (metrisch) | M 5x0.8 mm |
Material | Messing |
Grösse | M 5 |
Mit Ventil | Ja |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Material Ventil | PBT |
Material Feder | Edelstahl |