Eriks
SMC

SMC Schnellkupplung KK2S-01MS

  • ERIKS:14031887
  • Hersteller:KK2S-01MS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KK2S-01MS (Gehäusegröße M5, Anschlußgröße (R, Rc(PT)1/8), Außengewinde, teflonbeschichtet)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK2
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/8
Material
Messing
Grösse
M 5
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Material Ventil
PBT
Material Feder
Edelstahl