Eriks
SMC

SMC Schnellkupplung KK130S-04MS

  • ERIKS:13517018
  • Hersteller:KK130S-04MS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Buchse/Stecker: S (Buchse)
▪ Gewindegröße: 04 (R, Rc 1/2)
▪ Mit Schlauchtülle: Nicht anwendbar
▪ Mit Überwurfmutter: Nicht anwendbar
▪ Mit Steckverbindung: Nicht anwendbar
▪ Anschlussart: MS (Außengewinde mit Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KK
Typ
KK130
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Aussengewinde BSPT (R)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2
Material
Stahl
Mit Ventil
Ja
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Stahldraht
Material Feder
Edelstahl