CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KK |
Typ | KK130 |
Form | Kupplung (female) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPT (R) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 1/8 |
Material | Stahl |
Mit Ventil | Ja |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Ventil | Stahldraht |
Material Feder | Edelstahl |