SMC

SMC Schnellentlüftungsventil EAQ3000-F02

  • ERIKS:24121952
  • Hersteller:EAQ3000-F02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3000 (3/8 Basis - Membrantyp)
▪ Anschlussgröße: 02 [Rc(PT)1/4]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
Membran
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C