SMC

SMC Schnellentlüftungsventil EAQ2000-F01

  • ERIKS:24121950
  • Hersteller:EAQ2000-F01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2000 (1/4 Basis - Membrantyp)
▪ Anschlussgröße: 01 [Rc(PT)1/8]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
Membran
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C