SMC

SMC Schnellentlüftungsventil EAQ1510-F01

  • ERIKS:24121949
  • Hersteller:EAQ1510-F01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1510 (1/8 Basis - Lippenausführung - 1/8)
▪ Anschlussgröße: 01 [Rc(PT)1/8]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C