

CHF 31.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AQ |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Aufsführungsform | Membran |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 3/8 in |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |