Eriks
SMC

SMC Schnellentlüftungsventil AQ3000-03

  • ERIKS:24115153
  • Hersteller:AQ3000-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3000 (3/8 Basis - Membrantyp)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 03 [Rc(PT) 3/8]
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
Membran
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8 in
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR