CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AQ |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Entlüftungsanschluss | Schalldämpfer |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Material Gehäuse | PBT |
Material Dichtung | NBR |