SMC

SMC Schnellentlüftungsventil AQ240F-04-00

  • ERIKS:24115148
  • Hersteller:AQ240F-04-00
Image 1
Produkteigenschaften
  • Größe: 2 (M5-Basisplatte)
  • Schlauchgröße: ø 4 mm
  • Entlüftungsanschluss: 00 (eingebauter Schalldämpfer)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Entlüftungsanschluss
Schalldämpfer
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Material Gehäuse
PBT
Material Dichtung
NBR