SMC

SMC Schnellentlüftungsventil AQ2000-N02-L

  • ERIKS:14209298
  • Hersteller:AQ2000-N02-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2000 (1/4 Basis - Membrantyp)
▪ Gewinde: N (NPT)
▪ Anschlussgröße: 02 [Rc(PT)1/4]
▪ Option: L [Niedrige Temperatur (-30 bis 60°C)]
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AQ
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Aufsführungsform
Membran
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4 in
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
NBR