

CHF 23.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AQ |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Aufsführungsform | Membran |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/8 in |
Temperaturbereich | von -5 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
Material Dichtung | NBR |