Eriks
SMC

SMC Schliessventil EIL211-F02

  • ERIKS:24122505
  • Hersteller:EIL211-F02
Image 1
▪ Kommt zum Einsatz, um im Fall eines Druckverlusts Ventile und Aktoren in einem definierten Prozesschritt zu halten.Drei Optionen: einfachwirkend, doppeltwirkend, 3/2-Wege
▪ Doppeltwirkend: hält den Druck im Betriebsbereich für den Bedarfsfall aufrecht, bis die Druckluftversorgung wieder in den normalen Zustand zurückgekehrt ist
▪ 3/2-Wege: schaltet den Versorgungsanschluss um, wenn ein Druckluftverlust auftritt
▪ Anschlussgröße: 1/4
▪ Optionen: für hohe Temperaturen (-5 bis 100 °C) / für niedrige Temperaturen (-30 bis 60 °C) / Außenteile kupferfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
IL200