Eriks
SMC

SMC Schlauchwinkel M-5HL-4

  • ERIKS:24128552
  • Hersteller:M-5HL-4
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: M-5HL-4 (Anschlussgröße M5X0.8, Einschraubwinkel mit Überwurfmutter, Passende Schlauchaussen Ø4XØ2.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
M/MS
Material
Messing
Oberflächenbehandlung
Vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Innendurchmesser Schlauch
2.5 mm
Umgebungstemperatur
von -5 bis 60 °C
Gewicht
4.4 g