SMC

SMC Schlauchschneider TKS-10

  • ERIKS:24138554
  • Hersteller:TKS-10
Image 1
▪ Able to strip without damaging the inner tubing
▪ Adjustment of cutter and stripping length is unnecessary
▪ Removal of stripped tubing is unnecessary
▪ Stripping work can be automated by attaching to an air driver, etc.
▪ Part numbers conform to the outer diameters of the inner tubing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TKS
Typ des Artikels
Schlauchschneider
Rohrdurchmesser
10
Gewicht
50 g