

CHF 18.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TK |
Typ des Artikels | Schlauchschneider |
Rohrdurchmesser | von 0 bis 16 mm |
Gewicht | 130 g |