Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN700-12

  • ERIKS:24115077
  • Hersteller:AN700-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AN700-12 (Größe 7-Standard, Geräuschreduzierung-Standard (30dB), Anschlussgröße 1 1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Material Gehäuse
Stahlblech
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1.1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30