Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN500-06

  • ERIKS:24115074
  • Hersteller:AN500-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: AN500-06 (Größe 5-Standard, Geräuschreduzierung-Standard (30dB), Anschlussgröße 3/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Material Gehäuse
Stahlblech
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30