CHF 9.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AN |
Typ | AN30 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 30 |