SMC

SMC Schalldämpfer AN200-02

  • ERIKS:13955369
  • Hersteller:AN200-02
Image 1
Produkteigenschaften
  • Für Druckluft, bis zu 30dB(A) Geräuschreduzierung
  • AN110 und 120 aus Sintermetall, alle anderen aus Kunststoff
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30