

CHF 6.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AN |
Typ | AN20 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Anschluss | 3/8 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 30 |