Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN20-C10

  • ERIKS:12362033
  • Hersteller:AN20-C10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 20
▪ Größe der verwendbaren Steckverbindungen: 10 (Rc Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN20
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschluss
10 mm
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30