Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN20-02

  • ERIKS:12343110
  • Hersteller:AN20-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 20
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Gewinde-Anschlussgröße: 02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN20
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30