Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN15-C08

  • ERIKS:12401608
  • Hersteller:AN15-C08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 15
▪ Größe der verwendbaren Steckverbindungen: 08 (Rc Ø8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN15
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschluss
8 mm
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30