Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN15-02

  • ERIKS:12562577
  • Hersteller:AN15-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 15
▪ Handhilfsbetätigung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Gewinde-Anschlussgröße: 02 (1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN15
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30