CHF 2.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.67inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AN |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 18 |