Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN120-M3

  • ERIKS:24115058
  • Hersteller:AN120-M3
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 20 (Entlüftung:Umfang,Lärmreduzierung:13/18dB (A), effektiver Querschnitt 1/5 mm2)
▪ Anschlussgröße: M3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Material Gehäuse
Sinterbronze
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3
Einsatztemperatur
von 5 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
18