CHF 4.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AN |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Anschlusstyp | BSPT (R) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 21 |