Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN10-N01

  • ERIKS:12637830
  • Hersteller:AN10-N01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 10
▪ Gewindeart: N (NPT)
▪ Gewinde-Anschlussgröße: 01 (1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN10
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30