Eriks
SMC

SMC Schalldämpfer AN10-C07

  • ERIKS:13690747
  • Hersteller:AN10-C07
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 10
▪ Größe der verwendbaren Steckverbindungen: 07 (Ø1/4)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AN
Typ
AN10
Material Gehäuse
Kunststoff
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
30