CHF 2.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AN |
Typ | AN05 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 5 |
Einsatztemperatur | von 5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 30 |