SMC

SMC Schalldämpfer 2505-003

  • ERIKS:24110557
  • Hersteller:2505-003
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 5 mm
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
25
Material Gehäuse
Metall
Anschlusstyp
BSPT (R)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von 5 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
19