SMC

SMC S070B-5CG Mangneetventiel 3/2 24vdc 21l/

  • ERIKS:24134699
  • Hersteller:S070B-5CG
Image 1
▪ Direkt gesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil
▪ Ventilbreite: 7 mm
▪ Gewicht: 5 g (Einzelventil)
▪ Betriebsgeräusch: max. 38 dB(A)
▪ Stromaufnahme: 0,35 W (std), 0,1W (mit Stromsparkreis)
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
S070