SMC

SMC Rundzylinder doppeltwirkend CG1BN32-50Z

  • ERIKS:14013610
  • Hersteller:CG1BN32-50Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Montage: N (Elastische Dämpfung)
▪ Baugröße: 32mm
▪ Gewindeanschluss-Ausführung: Rc (oder M-Gewinde)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 50
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Außengewinde
▪ Suffix für Zylinder: ohne Faltenbalg
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG1-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
R1/8 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar