

CHF 46.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CG1-Z |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 125 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |