SMC

SMC Rundzylinder doppeltwirkend CDM2B32-100Z

  • ERIKS:12232377
  • Hersteller:CDM2B32-100Z
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Built-in)
▪ Montage: pneumatisch
▪ Mounting: B (Grundausführung)
▪ Baugröße: 32mm
▪ Anschlussgewinde: Rc
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 100
▪ Dämpfung: Gummi-Dämpfscheibe
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Außengewinde
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CM2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar