SMC

SMC Rundzylinder doppeltwirkend CDJ2D16-30Z-A

  • ERIKS:12232340
  • Hersteller:CDJ2D16-30Z-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: D (Gabelbefestigung)
▪ Baugröße: 16mm
▪ Hub: 30
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Anschlussposition im Zylinderdeckel: senkrecht zur Achse
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Signalgeber-Montageart: A (Schienenmontage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 7 bar