SMC

SMC Rundzylinder doppeltwirkend CDJ2B10-100Z-B

  • ERIKS:12232294
  • Hersteller:CDJ2B10-100Z-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Baugröße: 10 mm
▪ Hub: 100
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Anschlussposition im Zylinderdeckel: senkrecht zur Achse
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Signalgeber-Montageart: B (Bandmontage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CJ2-Z
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 7 bar