Eriks
SMC

SMC Rückschlagventile Edelstahl INA-14-85-02

  • ERIKS:13481535
  • Hersteller:INA-14-85-02
Image 1
▪ Gehäusematerial: Messing/rostfreier Stahl (Hauptteile: rostfreier Stahl).
▪ geringer Ansprechdruck: 0.01 MPa.
▪ hohe Temperaturen: 80°C.
▪ niedrige Temperaturen: -5°C.
▪ Dichtungsmaterial: NBR/FKM.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
INA-14
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Edelstahl
Gewindeart
Innengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
FKM