CHF 298.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VCHC40 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Messing |
Gewindeart | Innengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 3/4 |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 50 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 80 °C |
Material Dichtung | Polyurethan-Elastomer |
Material Feder | Edelstahl |