Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil EAK6000-F10

  • ERIKS:24121914
  • Hersteller:EAK6000-F10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 6 (1 Basis)
▪ Anschlussgröße: F10 (1" (G(PF))
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
EAK
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl