Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil EAK4000-F03

  • ERIKS:24121911
  • Hersteller:EAK4000-F03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4 (1/2-Basis)
▪ Anschlussgröße: F03 (3/8" (G(PF))
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
EAK
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium-Druckguss
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl