Eriks
SMC

SMC Rückschlagventil EAK2000-F02

  • ERIKS:24121909
  • Hersteller:EAK2000-F02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 00F (G - Typ 20)
▪ Anschlussgröße: F02 (1/4" (G(PF))
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
EAK
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Zink-Legierung
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl