SMC

SMC Rückschlagventil AKH12A-04S

  • ERIKS:24114916
  • Hersteller:AKH12A-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12 mm
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Steckverbindung)
▪ Anschlussgröße: 04S (1/2 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
12
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl