SMC

SMC Rückschlagventil AKH10A-04S

  • ERIKS:24114910
  • Hersteller:AKH10A-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø10 mm
▪ Freie Strömungsrichtung: A (Außengewinde an Steckverbindung)
▪ Anschlussgröße: 04S (1/2 + Dichtung)
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AK
Typ
AKH
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Feder
Edelstahl