CHF 20.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | AK |
Typ | AKH |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Material Dichtung | NBR |
Material Feder | Edelstahl |